Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Rohová frézovací hlava PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 9,7mm

Artiklové číslo: 210050 9,7

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlCrN
Strategie obrábění HPC
Celková délka L 26,9 mm
Hloubka řezu max. L2 4,85 mm; 7,5 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 13 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada GARANT Master Steel, TopCut
Označení výrobce Eckfräskopf PickPocket
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB730
Typ HB730
Funkční délka 13 mm
Hmotnost 14 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Průměr břitu D1 9,7 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany L1 7,5 mm
Délka hlavy L 13 mm
Typ frézy ISO N
Úhel zanoření max. 37 stupně
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Počet účinných břitů (přední strana) 3
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 38 stupně
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Rohový rádius 0,32 mm
Směr přistavení horizontální; vertikální
Vlastnosti úhlu spirály nestejné
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210050 9,7
EAN / GTIN 4045197941138
Číslo výrobce 210050 9,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ap max ≤ 0,5×D.