Automatická svářečská maska optrel® panoramaxx

Artiklové číslo: 097947 BLACK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série optrel® panoramaxx
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Doba přepnutí světlo-tma 0,1 ms
Doba přepnutí tma-světlo 100 ms - 2 000 ms
Klasifikace dle normy EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Druh produktu Svářečská maska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097947 BLACK
EAN / GTIN 7640127616437
Číslo výrobce 1010.000

Popis

Provedení:

Samostmívací svářecí kukla s panoramatickým zorným polem, 6krát větší než u standardních svářečských masek. Díky nosnímu výkroji v ochranné kazetě proti oslnění lze filtr nosit blíž k oku. Tím je zorné pole značně zvětšeno. Maximální komfort vidění díky inovativnímu UV/IR filtru s vysokou barevnou věrností.
  • Tmavé stupně ochrany: 5 –12 (automatický režim) a 7 – 12 (manuální režim)
  • Stupeň jasu: 2,5
  • S dobíjecími akumulátory
  • Zorné pole svářečského filtru: 60 x 125 mm.
:

Použití:

MIG- / MAG-, elektrodové svařování, WIG-, svařování a řezání plasmatickým obloukem

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Rozsah dodávky:

1 vnější nasazovací zorník, 1 vak pro uložení.