Ochranná helma uvex pronamic E, Barva: WHITE

Artiklové číslo: 097707 WHITE
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C; Elektrická izolace; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky
  • Regulace šířky: Šroubovací uzávěr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do -30 °C; Elektrická izolace; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky
Barva bílá
Velikost 51 cm - 65 cm
Materiál skořepiny helmy HDPE
Hmotnost 396 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097707 WHITE
EAN / GTIN 4066853027362
Číslo výrobce 9730030
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Lehká ochranná helma z HDPE (High Density Polyetylen) s uzavřenou skořepinou (bez větrání) k použití v elektrikářské oblasti až do AC 1 000 V a DC 1 500 V. Optimální geometrie čelenky a velká podpěra krku zajišťují mimořádně pohodlné nošení. Adaptérový systém umožňuje kombinaci s obličejovými štíty, chráničemi sluchu na helmu a lampami na helmu. Odolný proti mrazu do −30 °C a ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).
  • 6bodový pás
  • 30 mm upínače Euro-Slot
  • Potítko z koženky
  • Přímý tvar
  • S otočným uzávěrem a velkou podpěrou krku

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365