Ochranná helma uvex pronamic E‑WR, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097707 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Řada pronamic
Označení výrobce uvex pronamic E-WR
Směrnice/označování Značka CE
S diskem ne
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Žlutá
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 166; EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Vlastnosti Integrované potítko; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097707 YELLOW
EAN / GTIN 4066853036999
Číslo výrobce 9730130
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Lehká ochranná helma z HDPE (High Density Polyetylen) s uzavřenou skořepinou (bez větrání) k použití v elektrikářské oblasti až do AC 1 000 V a DC 1 500 V. Optimální geometrie čelenky a velká podpěra krku zajišťují mimořádně pohodlné nošení. Adaptérový systém umožňuje kombinaci s obličejovými štíty, chráničemi sluchu na helmu a lampami na helmu. Odolný proti mrazu do −30 °C a ochrana před tekutými kovovými rozstřiky (MM).
  • 6bodový pás
  • 30 mm upínače Euro-Slot
  • Potítko z koženky
  • Přímý tvar
  • S otočným uzávěrem a velkou podpěrou krku

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365