2složkové lepidlo, ID výrobce: DP490

Artiklové číslo: 083374 DP490
Cena za 1 ks (CZK 18580,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
141 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce DP490
Chemický základ epoxidová pryskyřice
Dynamická viskozita 52 mPas
Tvar pevné
Teplota zpracování 20 °C - 25 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 120 °C
Dotyková pevnost za 240 min - 360 min
Funkční pevnost dle 4 min - 6 min
Vlastnost houževnaté a pružné; vodě odolné; tepelně vodivý
Vhodné pro materiál plast; Kov; dřevo
Maximální rozměr štěrbiny 0,15 mm
Pevnost v tahu 0,06 N/mm2
Smyková pevnost v tahu 31 N/mm2
Pevnost přesahu 31 N/mm2
Barva černá
Plnicí množství 50 g
Skladovací teplota 15 °C - 25 °C
Trvanlivost od data výroby 15 měsíc
vhodné pro ruční dávkovací pistoli 083373
vhodné pro písty posuvu 083375 KOLBEN 3
vhodné pro míchací trubičky 083383 MIXER
Druh produktu dvousložkové lepidlo
Odolné proti nárazům a vibracím ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083374 DP490
EAN / GTIN 4054596678262
Číslo výrobce 7100200499
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Dvousložkové lepidlo (2K lepidlo) se skládá ze dvou částí (pryskyřice a tvrdidla). Při smíchání těchto složek dochází k chemické reakci, která vede k trvanlivé, stabilní a odolné sloučenině.
Pro lepení kovů, tvrdých plastů, dřeva a kompozitních materiálů.

Popis:

3M™ Scotch-Weld™ DP 490 je houževnaté, elastické a tixotropní dvousložkové montážní lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice se směšovacím poměrem 2:1. Lepidlo DP 490 bylo vyvinuto pro použití v aplikacích, které jsou vystaveny extrémním zatížením a vyžadují vysokou pevnost.

Vysoká tepelná odolnost až 120 °C umožňuje větší namáhání lepeného spoje. Dobrá odolnost proti nárazům a mimořádná stabilita při statickém a dynamickém zatížení. Lepidlo DP 490 má velmi dobré vlastnosti při stárnutí. Snadná aplikace na svislé plochy díky tixotropnímu složení. Lepidlo DP 490 dosahuje mimořádných vlastností při výrobě různých konstrukčních skupin z kompozitních materiálů. Výrobek má velmi vysokou tepelnou odolnost a vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům.

Použití:

Ruční dávkovací pistole č. 083373 vel. PISTOLE použijte společně s posuvovým pístem č. 083375 vel. KOLBEN3 a míchací trubičkou č. 083383 vel. MIXER.