Bezpečnostní vysavače ATTIX, Označení výrobce: 33-2HIC

Artiklové číslo: 078542 33-2HIC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 33-2HIC
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 400 W
Objem nádoby 30 l
Délka 565 mm
Šířka 385 mm
Výška 520 mm
Délka sací hadice 4 m
⌀ hadice 36 mm
Délka kabelu 7,5 m
Počet turbín 1
Objemový proud vzduchu 75 l/s
Vakuum 250 mbar
Stupeň filtrace 99,9 %
Pracovní hluk 60 dB(A)
Automatické zapínání ano
Antistatický systém ano
Čištění filtru InfiniClean™ plně automatický
Třída prašnosti − vysavač L; M; H; Azbest
Hmotnost 14,5 kg
Filtrační systém Plochý skládaný filt PTFE
Zvláštní znaky Bezpečnostní vysavač
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 078542 33-2HIC
EAN / GTIN 5711145392107
Číslo výrobce 107419012
Výrobce/odpovědná osoba Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Popis

Provedení:

Robustní a výkonné vysavače pro mokré/suché vysávání s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. Stupeň filtrace > 99,9 %.
  • Plně automatický systém čištění filtru InfiniClean.

Kompaktní bezpečnostní vysavač pro práci s nebezpečnými prachy třídy L, M, H a azbestem.
  • Měkký start, regulace počtu otáček.
  • Zásuvka s automatickým zapínáním, antistatická.

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice, zahnuté ruční trubky, mokrého filtru a umyvatelné filtrační jednotky (PET), hadice a držáků kabelu.
Včetně omyvatelného plochého skládaného filtru PTFE, antistatické sací hadice⌀ 32 mm, prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli D 36 (2 × 505 mm), zahnuté ruční trubice z ušlechtilé oceli, hubice na průmyslové podlahy 300 mm, štěrbinové hubice, antistatického adaptéru na nástroje.

Poznámka:

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).