Contenitore per rifiuti e portacenere combinati, Volume: 40l

Codice art.: 987175 40
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Volume (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 40 l
Capacità cassetto raccogli cenere 5 l
Altezza 815 mm
Larghezza 350 mm
Profondità 350 mm
Peso 25,4 kg
Tipo di prodotto Portacenere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 987175 40
copia
EAN / GTIN 4031068156718
copia
Codice del produttore 650-040-0-1-100
copia
Produttore Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Descrizione

Esecuzione:

Cestino portarifiuti in lamiera di acciaio zincata, termoverniciato, resistente alla luce e alle intemperie. Aperture su tutti e quattro i lati. Elemento di testa / portacenere in acciaio legato forato per lo spegnimento e lo smaltimento delle sigarette.
Cassetto raccogli-cenere rimovibile. Contenitore interno zincato rimovibile grazie agli sportelli a battente a chiusura anteriore. La porta è chiusa con una serratura quadrata.
Con 4 piedini in plastica regolabili per compensare i dislivelli dei pavimenti irregolari.

Norma:

Non infiammabile secondo la norma DIN 4102, classe antincendio A1.

Fornitura:

Inclusi cassetto raccogli-cenere, contenitore interno zincato, profilo di fissaggio per l’ancoraggio al suolo.

Verniciatura:

Corpo termoverniciato in antracite RAL 7016, elemento di testa in acciaio legato spazzolato.