Affalds- / askebægerkombination, Volumen: 40l

Art.-nr.: 987175 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Volumen (l) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Volumen 40 l
Volumen, askebæger 5 l
Højde 815 mm
Bredde 350 mm
Dybde 350 mm
Produkttype askebæger
Form firkantet
Materiale varmforzinket stålplade
Overflade pulverlakeret
Standard DIN 4102
Vægt 25,4 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 987175 40
EAN/GTIN 4031068156718
Producentnummer 650-040-0-1-100
Producent/ansvarlig person Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Betegnelse

Udførelse:

Affaldsopsamler af forzinket stålplade, pulverlakeret, lys- og vejrfast. Indkaståbninger på alle fire sider. Topelement / askebæger af perforeret rustfrit stål til skodning og bortskaffelse af cigaretter.
Separat udtagelig askeskuffe. Forzinket indvendig beholder, der kan udtages gennem den aflåselige, sidehængte låge på fronten. Lågen låses vha. firkantlås.
Med 4 justerbare kunststoffødder til at udligne ujævnheder i underlaget.

Norm:

Ubrændbar iht. DIN 4102, brandsikringsklasse A1.

Leveringsomfang:

Inklusive askeskuffe, forzinket indvendig beholder, monteringsprofil til fastskruning i underlaget.

Lakering:

Korpus antracitgrå RAL 7016 pulverlakeret, topelement af børstet rustfrit stål.