Abfall- / Ascherkombination, Volumen: 40l

Artikel-Nr.: 987175 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Volumen (l) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Farbton, grau Anthrazitgrau
Farbe grau
Volumen 40 l
Volumen Ascherlade 5 l
Höhe 815 mm
Breite 350 mm
Tiefe 350 mm
Produktart Ascher
Form rechteckig
Material feuerverzinktes Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet
Norm DIN 4102
Gewicht 25,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 987175 40
EAN / GTIN 4031068156718
Herstellernummer 650-040-0-1-100
Hersteller/verantwortliche Person Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Beschreibung

Ausführung:

Abfallsammler aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, licht- und wetterstabil. Einwurföffnungen an allen vier Seiten. Kopfelement / Ascher aus gelochtem Edelstahl zum Ausdrücken und Entsorgen von Zigaretten.
Separat entnehmbare Ascherlade. Verzinkter Innenbehälter kann durch frontseitig verschließbare Flügeltür entnommen werden. Türe wird mittels Vierkantschloss verriegelt.
Mit 4 verstellbaren Kunststofffüßen, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

Norm:

Nicht brennbar nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1.

Lieferumfang:

Inklusive Ascherlade, verzinktem Innenbehälter, Befestigungsprofil zur Bodenverschraubung.

Lackierung:

Korpus anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet, Kopfelement aus gebürstetem Edelstahl.