{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Antracito pilka | |
| Spalva | pilkas | |
| Apimtis | 40 l | |
| Peleninių talpos | 5 l | |
| Aukštis | 815 mm | |
| Plotis | 350 mm | |
| Gylis | 350 mm | |
| Produkto rūšis | peleninė | |
| Forma | stačiakampio formos | |
| Medžiaga | karštai cinkuotas lakštinis plienas | |
| Paviršius | dažyt. milteliniu būdu | |
| Standartas | DIN 4102 | |
| Svoris | 25,4 kg |
| Produkto numeris | 987175 40 | |
| EAN / GTIN | 4031068156718 | |
| Gamintojo numeris | 650-040-0-1-100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Germany, www.stumpf-metall.de |