Combiné poubelle/cendrier, Volume: 40l

Réf.: 987175 40
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage 40 l
Volume de remplissage réceptacle à cendres 5 l
Hauteur 815 mm
Largeur 350 mm
Profondeur 350 mm
Poids 25,4 kg
Type de produit Cendriers

Identification et classification

Référence article 987175 40
Copier
EAN / GTIN 4031068156718
Copier
Réf. fabricant 650-040-0-1-100
Copier
Fabricant Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Description

Exécution:

Poubelle en tôle d’acier galvanisée, revêtement par poudre, résistante à la lumière et aux intempéries. Clapets sur les quatre côtés. Elément supérieur / cendrier en acier inoxydable perforé pour écraser et jeter les cigarettes.
Réceptacle à cendres amovible séparément. Le récipient intérieur galvanisé peut être retiré par la porte battante verrouillable sur le devant. La porte se verrouille à l’aide d’une serrure carrée.
Avec 4 pieds réglables en plastique pour compenser les inégalités du sol.

Norme:

Ininflammables suivant DIN 4102 classe de protection incendie A1.

Livraison:

Avec réceptacle à cendres, récipient intérieur galvanisé, profilé de fixation pour ancrage au sol.

Coloris:

Corps gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, élément supérieure en acier inoxydable brossé.