{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Prostornina | 40 l | |
| Prostornina predala pepelnika | 5 l | |
| Višina | 815 mm | |
| Širina | 350 mm | |
| Globina | 350 mm | |
| Masa | 25,4 kg | |
| Vrsta izdelka | Pepelnik |
| Številka izdelka | 987175 40 | |
| EAN/GTIN | 4031068156718 | |
| Številka proizvajalca | 650-040-0-1-100 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de |