• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Afval-/asbakcombinatie, Volume: 40l

Artikelnummer: 987175 40
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Volume (l) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 40 l
Inhoud asbaklade 5 l
Hoogte 815 mm
Breedte 350 mm
Diepte 350 mm
Gewicht 25,4 kg
Producttype Asbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 987175 40
EAN/GTIN 4031068156718
Nummer fabrikant 650-040-0-1-100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Omschrijving

Uitvoering:

Afvalbak van verzinkt plaatstaal, met poedercoating, licht- en weerbestendig. Inwerpopeningen aan alle vier zijden. Kopelement/asbak van geperforeerd edelstaal voor het uitdrukken en weggooien van sigaretten.
Afzonderlijk uitneembare asbaklade. Verzinkte binnencontainer kan door aan de voorzijde afsluitbare vleugeldeur worden uitgenomen. De deur wordt vergrendeld d.m.v. een vierkant slot.
Met 4 verstelbare kunststof poten, om oneffenheden te compenseren.

Norm:

Niet brandbaar volgens DIN 4102, brandveiligheidsklasse A1.

Levering:

Inclusief asbaklade, verzinkte binnencontainer, bevestigingsprofiel voor schroefbevestiging aan de vloer.

Kleur:

Romp antraciet RAL 7016, poedercoating, kopelement van geborsteld edelstaal.

Downloads en documenten

Meld u aan