Odpadkový koš / popelník, Objem: 40l

Artiklové číslo: 987175 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Objem 40 l
Objem popelníku 5 l
Výška 815 mm
Šířka 350 mm
Hloubka 350 mm
Druh produktu Popelník
Tvar obdélníkový
Materiál Žárově zinkovaný ocelový plech
Povrch s práškovým lakem
Norma DIN 4102
Hmotnost 25,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987175 40
EAN / GTIN 4031068156718
Číslo výrobce 650-040-0-1-100
Výrobce/odpovědná osoba Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Popis

Provedení:

Nádoba na odpad z pozinkovaného ocelového plechu, práškově lakovaná, lehká a odolná proti povětrnostním vlivům. Otvory na vhazování na všech čtyřech stranách. Hlavice/popelník z perforované nerezové oceli na zamačkávání a likvidaci cigaret.
Samostatně vyjímatelný popelník. Pozinkovanou vnitřní nádobu lze vyjmout skrze závěsné dveře, které lze zamykat na přední straně. Dveře se zamykají čtvercovým zámkem.
Se 4 nastavitelnými plastovými nožkami na vyrovnání nerovných podlah.

Norma:

Nehořlavý dle DIN 4102, třída požární odolnosti A1.

Rozsah dodávky:

Včetně popelníku, pozinkované vnitřní nádoby a upevňovacího profilu k přišroubování k podlaze.

Lakování:

Korpus antracitová RAL 7016 práškově nanášený lak, Hlavový díl z kartáčované ušlechtilé oceli.