Pojemnik na odpady z popielniczką, pojemność: 40l

Nr art.: 987175 40
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Pojemność 40 l
Pojemność szuflady na popiół 5 l
Wysokość 815 mm
Szerokość 350 mm
Głębokość 350 mm
Rodzaj produktu Popielniczka
Platformy prostokąt
Materiał Blacha stalowa cynkowana ogniowo
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Norma DIN 4102
Masa 25,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 987175 40
EAN / GTIN 4031068156718
Numer producenta 650-040-0-1-100
Producent/osoba odpowiedzialna Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na odpady z ocynkowanej blachy stalowej, malowany proszkowo, odporny na działanie światła i warunków atmosferycznych. Otwory wrzutowe ze wszystkich czterech stron. Głowica / popielniczka wykonana z perforowanej stali nierdzewnej do wyciskania i utylizacji papierosów.
Oddzielnie wyjmowana szuflada na popiół. Ocynkowany pojemnik wewnętrzny można wyjmować za pomocą drzwi skrzydłowych zamykanych z przodu. Drzwi są blokowane zamkiem z czopem czworokątnym.
Z 4 regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego, które kompensują nierówności podłogi.

Norma:

Niepalny wg DIN 4102, klasa ognioodporności A1.

W dostawie:

Z szufladą na popiół, ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym, kształtownikiem do przykręcenia na posadzce.

Powłoka lakiernicza:

Korpus antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy, część górna ze szczotkowanej stali stopowej.