Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza Portata max. 250 / 200 kg, piano in eluplan scuro, Modello: 1250

Codice art.: 920301 1250
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Consegna su richiesta
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 50

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 50 mm
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 610 mm - 1.200 mm
Larghezza 1.250 mm
Profondità 750 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.250 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Velocità di sollevamento 38 mm/s
Portata con carico permanente 250 kg
Portata massima 250 kg
Materiale piano di lavoro Eluplan scuro
ComfortClose no
Pannello di comando con display e funzione di memoria si
Peso 94 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 920301 1250
copia
EAN / GTIN 4062406755362
copia
Codice del produttore 920301 1250
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Piano in eluplan scuro di 50 mm di spessore.
Tavolo da lavoro senza lamiere anticesoiamento, non per montaggio in serie.:

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile, traverse termoverniciate in antracite RAL 7016.

Raccomandazioni:

Semplici attività di montaggio da seduti o in piedi.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L’aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

Warning:

Uso previsto
  • Per compiere attività di ufficio e di montaggio semplici da seduti o in piedi.
  • Dim. 1250/S, 1500/S e 2000/S: Possibilità di montaggio in serie.
  • Per uso industriale in ambienti interni. Utilizzare su superfici asciutte e stabili.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Le riparazioni devono essere effettuate dal servizio clienti di Hoffmann Group.
  • Rispettare la portata massima prevista.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non appoggiarsi né sedersi sul tavolo da lavoro.
  • Non montare casse sul tavolo da lavoro.
  • Non avvitare al pavimento.
  • Non impiegare il dispositivo di regolazione dell’altezza se al di sotto del piano di lavoro si trovano degli oggetti.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non usare in zone con pendenze o dislivelli.
  • Non usare in zone con superfici vacillanti e instabili.
  • Non installare in serie i prodotti nelle Dim. 1250, 1500 e 2000.