{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 200 kg | |
Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
Spessore inserti | 50 mm | |
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 610 mm - 1.200 mm | |
Larghezza | 2.000 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 2.000 mm | |
Profondità piano di lavoro | 750 mm | |
Spessore piano di lavoro | 50 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione nominale | 250 V | |
Velocità di sollevamento | 38 mm/s | |
Portata massima | 200 kg | |
ComfortClose | no | |
Peso | 115 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
Codice articolo | 920301 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406261658 |