Stanowisko robocze o regulowanej wysokości Nośność maks. 250 / 200 kg ciemny blat Eluplan, Typ: 1250

Nr art.: 920301 1250
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Typ wtyczki wejściowej F
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Szary antracytowy
Część opisana, Szary antracytowy Querverstrebungen
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Czarny
Min. wysokość całkowita 610 mm
Maks. wysokość całkowita 1 200 mm
Rodzaj regulacji wysokości elektrycznie
Prędkość podnoszenia 38 mm/s
Wyświetlacz, elektrycznie tak
Funkcja pamięci, elektrycznie tak
Szerokość płyty 1 250 mm
Głębokość płytki 750 mm
Grubość płyty 50 mm
Materiał płyty Eluplan
Kształt płytki prostokątny
Rodzaj produktu Stół roboczy
Regulacja wysokości tak
Szerokość łącznie 1 250 mm
Głębokość całkowita 750 mm
Maks. nośność 250 kg
Nośność powierzchniowa 250 kg
Nośność przy ciągłym obciążeniu 250 kg
Z możliwością ustawienia rzędami nie
Masa 94 kg
Korpus nie
Stojaki tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 920301 1250
EAN / GTIN 4062406755362
Numer producenta 920301 1250
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podstawa z modułem podnoszenia i stabilizującymi usztywnieniami poprzecznymi z boku i z tyłu. Ciemny blat o grubości 50 mm z eluplanu.
Stół warsztatowy bez osłon blaszanych, brak możliwości ustawienia rzędami.

Powłoka lakiernicza:

Nogi z regulacją wysokości w kolorze czarnym, usztywnienia poprzeczne w kolorze RAL 7016, lakier proszkowy.

Zalecenie:

Łatwe wykonywanie czynności montażowych w pozycji siedzącej i stojącej.

Wskazówka:

Zuwagi na maksymalna nośność stosować wyłącznie obudowy przejezdne. Unikać instalacji obudowy pod blatem roboczym. Nośność zmniejsza się odpowiednio wmiarę dołączania dodatkowych elementów. Dostawa wstanie całkowicie zmontowanym.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do prac biurowych i lekkich czynności montażowych w pozycji siedzącej i stojącej.
  • Rozmiary 1250/S, 1500/S i 2000/S: Z możliwością ustawienia rzędami.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Naprawy wykonywane przez dział obsługi klienta firmy Hoffmann Group.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie montować obudów na stole roboczym.
  • Nie przykręcać do podłoża.
  • Nie używać regulacji wysokości, gdy przedmioty znajdują się pod blatem roboczym.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Rozmiarów 1250, 1500 oraz 2000 nie ustawiać w rzędzie.