{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 250 kg | |
Prevedenie Prestavenie výšky | elektrický | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Rozsah prestavenia výšky (Horná hrania pracovnej dosky) od - do | 610 mm - 1 200 mm | |
Šírka | 1 250 mm | |
Hĺbka | 750 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 250 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Rýchlosť zdvihu | 38 mm/s | |
Nosnosť pri trvalom zaťažení | 250 kg | |
maximálna nosnosť | 250 kg | |
Materiál pracovná doska | Eluplan tmavý | |
ComfortClose | nie | |
Obslužný panel s displejom a pamäťovou funkciou | Áno | |
Hmotnosť | 94 kg | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 920301 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406755362 |