Postazione di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza Portata max. 250 / 200 kg, piano in eluplan scuro 2000/S

Codice art.: 920301 2000/S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 200
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 50

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 200 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 50 mm
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 720 mm - 1.200 mm
Larghezza 2.000 mm
Profondità 750 mm
Lunghezza piano di lavoro 2.000 mm
Profondità piano di lavoro 750 mm
Spessore piano di lavoro 50 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Tensione nominale 250 V
Velocità di sollevamento 38 mm/s
Portata massima 200 kg
ComfortClose no
Peso 119 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920301 2000/S
EAN / GTIN 4062406261665

Descrizione

Esecuzione:

Telaio portante con unità di sollevamento e traverse laterali e posteriori per una maggiore stabilità. Piano in eluplan scuro di 50 mm di spessore.
Tavolo da lavoro con lamiere anticesoiamento, possibilità di montaggio in serie.:

Verniciatura:

Piedini neri con altezza regolabile, traverse termoverniciate in antracite RAL 7016.

Raccomandazioni:

Semplici attività di montaggio da seduti o in piedi.

Nota:

Per non superare la portata massima, si consiglia di usare solo cassettiere mobili. Evitare di montare cassettiere sotto il piano di lavoro. L’aggiunta di ulteriori componenti implica una riduzione della portata. Fornita completamente montata.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello