Työpiste, jossa sähkötoiminen korkeussäätö Kantokyky kork. 250 / 200 kg, tumma Eluplan-levy 1250

Tuote nro.: 920301 1250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 250
  • Korkeudensäätömalli: sähköinen
  • Pöytälevyn paksuus: 50

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 250 kg
Korkeudensäätömalli sähköinen
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 610 mm - 1 200 mm
Leveys 1 250 mm
Syvyys 750 mm
Työtason pituus 1 250 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Pistoketyyppi, tulo F
Nimellisjännite 250 V
Nostonopeus 38 mm/s
Kantavuus jatkuvalla kuormituksella 250 kg
Suurin kantavuus 250 kg
Työtason materiaali Eluplan tumma
ComfortClose ei
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto kyllä
Paino 94 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 920301 1250
EAN / GTIN 4062406755362

Kuvaus

Malli:

Runko-osassa nostoyksikkö ja sivulla ja takana poikittaistuet, jotka lisäävät vakautta. 50 mm paksu tumma Eluplan-levy.
Työpöytä ilman erotuslevyjä, asentaminen riviin ei ole mahdollista.

Pintakäsittely:

Mustat korkeussäädettävät jalat, antrasiitit RAL 7016 jauhemaalatut poikittaistuet.

Suositus:

Kevyet asennustyöt istuen ja seisoen.

Ohje:

Enimmäiskantavuuden vuoksi tulisi käyttää vain siirrettäviä laatikostorunkoja. Laatikostorunkojen asentamista työtason alle tulee välttää. Muiden osien asentaminen pienentää kuormituskykyä. Toimitus valmiiksi asennettuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin