• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplek Belastbaarheid max. 250 / 200 kg Eluplan-blad donker, Type: 1250

Artikelnummer: 920301 1250
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout): 250
  • Uitvoering hoogteverstelling: elektrisch
  • Bladdikte: 50

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) 250 kg
Uitvoering hoogteverstelling elektrisch
Bladdikte 50 mm
Hoogteverstelbereik (bovenkant werkblad) van – tot 610 mm - 1.200 mm
Breedte 1.250 mm
Diepte 750 mm
Werkblad lengte 1.250 mm
Werkblad diepte 750 mm
Werkblad dikte 50 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Hefsnelheid 38 mm/s
Draagvermogen bij continue belasting 250 kg
Maximale belastbaarheid 250 kg
Materiaal werkblad Eluplan donker
ComfortClose nee
Bedieningspaneel met display en geheugenfunctie ja
Gewicht 94 kg
Producttype Werktafel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 920301 1250
EAN/GTIN 4062406755362
Nummer fabrikant 920301 1250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Frame met hefunit met dwarsschoren aan zij- en achterkant voor stabilisatie. 50 mm dik blad van Eluplan donker.
Werktafel zonder scheidingsplaten, geen serieopstelling mogelijk.

Kleur:

In hoogte verstelbare poten zwart, dwarsschoren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Advies:

Licht montagewerk zittend en staand.

Tip:

Op grond van de maximale belastbaarheid mogen alleen verrijdbare behuizingen worden gebruikt. Geen behuizingen onder het werkblad monteren. Andere aanbouwdelen reduceren de belastbaarheid overeenkomstig. Levering volledig gemonteerd.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor kantoorwerkzaamheden en licht montagewerk zittend en staand.
  • Maten 1250/S, 1500/S en 2000/S: Serieopstelling mogelijk.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Reparaties door Hoffmann Group klantenservice.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Niet op de werktafel gaan staan of zitten.
  • Geen behuizing aan werktafel monteren.
  • Niet aan de bodem vastschroeven.
  • Hoogteverstelling niet bedienen wanneer zich voorwerpen onder het werkblad bevinden.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet op plaatsen met hellingen gebruiken.
  • Niet op plaatsen met losse en onverharde vloeren gebruiken.
  • Maten 1250, 1500 en 2000 niet in een rij opstellen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan