{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Cadru | |
| Grosimea materialului | 1 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip ştecăr intrare | F | |
| Recomandat pentru ţările | Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Spania; Țările de Jos | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Înălţimea totală | 1.200 mm | |
| Înălțime totală min. | 610 mm | |
| Reglare pe înălţime continuă | ja | |
| Tipul de reglare a înălțimii | Electric | |
| Viteza cursei | 38 mm/s | |
| Ecran, Electric | da | |
| Funcţie de memorare, Electric | da | |
| Lățime placă | 1.250 mm | |
| Adâncime placă | 750 mm | |
| Grosime placă | 50 mm | |
| Materialul plăcii | Eluplan | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Strat placă | Eluplan | |
| Tip produs | Masa de lucru | |
| Reglare pe înălţime | ja | |
| Lăţimea totală | 1.250 mm | |
| Adâncimea totală | 750 mm | |
| Capacitate portantă max. | 250 kg | |
| Forţa portantă distribuită pe suprafaţă | 250 kg | |
| Capacitate portantă sub sarcină continuă | 250 kg | |
| Este posibilă montarea în serie | nu | |
| Greutate | 94 kg | |
| Corp | nein | |
| Cu menghină | nu | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | ja | |
| Mobil(ă) | nein |
| Cod articol | 920301 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406755362 | |
| Număr producător | 920301 1250 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |