{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016 | |
| beschriebenes Teil | Gestell | |
| Materialstärke | 1 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Steckertyp Eingang | F | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Querverstrebungen | |
| Herstellerbezeichnung | Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz | |
| EX-Bereich | nein | |
| Material | Stahl | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau; schwarz | |
| Höhe gesamt min. | 610 mm | |
| Höhe gesamt max. | 1 200 mm | |
| Art der Höhenverstellung | elektrisch | |
| Hubgeschwindigkeit | 38 mm/s | |
| Display, elektrisch | ja | |
| Memory-Funktion, elektrisch | ja | |
| Breite Platte | 1 250 mm | |
| Tiefe Platte | 750 mm | |
| Stärke Platte | 50 mm | |
| Material Platte | Eluplan | |
| Form Platte | Rechteck | |
| Produktart | Arbeitstisch | |
| Höhenverstellung | ja | |
| Breite gesamt | 1 250 mm | |
| Tiefe gesamt | 750 mm | |
| Tragfähigkeit max. | 250 kg | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt | 250 kg | |
| Tragfähigkeit bei Dauerbelastung | 250 kg | |
| Reihenaufstellung möglich | nein | |
| Gewicht | 94 kg | |
| Korpus | nein | |
| Mobilität | +: eher für stationären Einsatz geeignet | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 920301 1250 | |
| EAN / GTIN | 4062406755362 | |
| Herstellernummer | 920301 1250 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |