{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 100 lm - 250 lm | |
Durata | 4 h - 10 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
⌀ Testa | 29 mm | |
Peso | 119 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081505 125 | |
EAN / GTIN | 4062406192662 | |
Codice del produttore | 081505 125 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |