• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cesoia universale, impugnatura bicomponente diritta e regolazione dell’apertura, Lunghezza complessiva: 205mm

Codice art.: 763030 205
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 205 mm
Lunghezza taglienti 50 mm
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 763030 205
EAN / GTIN 4045197600851
Codice del produttore 763030 205
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato inossidabile, con molla di richiamo.
Forbici universali di alta qualità con impugnatura bicomponente ergonomica e inserto morbido. Con troncafilo robusto fino a ⌀ 2,5 mm. Possibilità di regolazione dell’apertura dell’impugnatura per uso ottimale con mani grandi e piccole.
Forma diritta, lama inferiore a dentatura fine.

Uso:

Estremamente versatile. Ideale per lamiere sottili, materiale plastico, cuoio, cartone, carta, spago, tessuti, ecc.