Portautensile assiale, 1x, destra, PSC 80, per quadro del portautensili: 32mm

Codice art.: 318941 32
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

per quadro del portautensili (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per quadro del portautensili 32 mm
Adattatore PSC 80
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 140 mm
Lunghezza di serraggio L1 98 mm
B 55 mm
⌀ Esterno D 110 mm
Tipo di prodotto Portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318941 32
copia
EAN / GTIN 2050001930033
copia
Codice del produttore PS8.V32.R11.140
copia

Descrizione

Esecuzione:

Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.