{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor vierkantopname | 32 mm | |
Opname | PSC 80 | |
Opnamenorm | ISO 26623-2 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A-maat | 140 mm | |
Spanlengte L1 | 98 mm | |
B | 55 mm | |
Buiten-⌀ D | 110 mm | |
Producttype | Tapkruk |
Artikelnummer | 318941 32 | |
EAN/GTIN | 2050001930033 | |
Nummer fabrikant | PS8.V32.R11.140 |