Držalo za orodje aksialno, enojno, desno, PSC 80, za 4-kotnik: 32mm

Št. art.: 318941 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za 4-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za 4-kotnik 32 mm
Trn za rezkarje PSC 80
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
Notranje hlajenje da
Previsna dolžina A 140 mm
Vpenjalna dolžina L1 98 mm
B 55 mm
Zunanji ⌀ D 110 mm
Vrsta izdelka Držalo za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 318941 32
EAN/GTIN 2050001930033
Številka proizvajalca PS8.V32.R11.140

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.

Uporaba:

Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.
Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.

Opomba:

Ustrezena PSC cev za hladilno sredsto št. art. 309885 vel. 80.
Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.