• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Porte-outils axial, simple, à droite, PSC 80, Pour carré porte-outils: 32mm

Réf.: 318941 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour carré porte-outils 32 mm
Support PSC 80
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 140 mm
Longueur de serrage L1 98 mm
B 55 mm
⌀ ext. D 110 mm
Type de produit Porte-outils

Identification et classification

Référence article 318941 32
EAN / GTIN 2050001930033
Réf. fabricant PS8.V32.R11.140

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.

Remarque(s):

Conduit d’arrosage PSC adapté, voir code art. 309885 réf. 80.
Tirette PSC disponible sur demande.