{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 80 | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Długość chwytu | 95 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 80 | |
| Długość wysięgu | 140 mm | |
| Długość korpusu po stronie maszyny | 95 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 110 mm | |
| Długość funkcjonalna | 98 mm | |
| Wysokość funkcjonalna | 32 mm | |
| Głębokość funkcjonalna | 32 mm | |
| Położenie narzędzia | strona prawa | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | gniazdo czworokątne | |
| Długość całkowita | 188 mm | |
| Wys. całkowita | 110 mm | |
| Szerokość całkowita | 55 mm | |
| Norma | ISO 26623-2 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Masa | 5,428 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318941 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001930033 | |
| Numer producenta | PS8.V32.R11.140 |