{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| para cuadrado soporte | 32 mm | |
| Adaptador | PSC 80 | |
| Norma asiento | ISO 26623-2 | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Longitud de voladizo medida A | 140 mm | |
| Longitud de sujeción L1 | 98 mm | |
| B | 55 mm | |
| ⌀ exterior D | 110 mm | |
| Tipo de producto | Portaherramientas |
| Número de artículo | 318941 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001930033 | |
| Número del fabricante | PS8.V32.R11.140 |