Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, dešininis, PSC 80, Laikiklio kvadratui: 32mm

Prekės Nr.: 318941 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Laikiklio kvadratui (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 80
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis 95 mm
Sąsaja staklių pusėje PSC 80
Iškyšos ilgis 140 mm
Korpuso ilgis mašinos pusėje 95 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 110 mm
Veikimo ilgis 98 mm
Veikimo aukštis 32 mm
Funkcinis gylis 32 mm
Įrankio padėtis dešinin.
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis kvadratinis laikiklis
Bendras ilgis 188 mm
Bendras aukštis 110 mm
Bendras plotis 55 mm
Standartas ISO 26623-2
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 5,428 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318941 32
EAN / GTIN 2050001930033
Gamintojo numeris PS8.V32.R11.140

Aprašymas

Modelis:

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Pastaba:

Tinkamas PSC aušinimo skysčio vamzdelis, prekės Nr. 309885 dyd. 80.
PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.