Držák na nástroje axiální jednoduchý, pravý, PSC 80, Pro držák se čtyřhranem: 32mm

Artiklové číslo: 318941 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 80
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Délka stopky 95 mm
Rozhraní na straně stroje PSC 80
Nepodepřená délka 140 mm
Délka tělesa na straně stroje 95 mm
Vnější průměr na straně nástroje 110 mm
Funkční délka 98 mm
Funkční výška 32 mm
Funkční hloubka 32 mm
Poloha nástroje vpravo
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu čtyřhranný úchyt
Celková délka 188 mm
Celková výška 110 mm
Celková šířka 55 mm
Norma ISO 26623-2
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 5,428 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318941 32
EAN / GTIN 2050001930033
Číslo výrobce PS8.V32.R11.140

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Vhodná trubka na rozvod chladiva PSC, č. výrobku 309885, vel. 80.
Upínací čepy PSC na poptávku.