Portsculă axială, individuală, pe dreapta, PSC 80, Pentru fixare pătrată: 32mm

Cod articol.: 318941 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru fixare pătrată (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 80
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii LS 95 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 80
Lungime activă A 140 mm
Lungime corp pe partea mașinii 95 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 110 mm
Lungime funcţională 98 mm
Înălţime funcţională H 32 mm
Adâncimea funcției 32 mm
Poziţia sculelor pe dreapta
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs prindere pătrată
Lungimea totală L 188 mm
Înălţimea totală H1 110 mm
Lăţimea totală B1 55 mm
Standard ISO 26623-2
Răcirea internă este posibilă ja
Greutate 5,428 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318941 32
EAN / GTIN 2050001930033
Număr producător PS8.V32.R11.140

Descriere

Execuţie:

Cu duză de răcire reglabilă cu filet interior.

Aplicaţie:

Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.
Pentru fixarea suportului cu coadă pătrată.

Notă:

Conductă de răcire PSC cod 309885 REF. 80.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.