{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ Campo mandrino | 50 mm - 63 mm | |
| ⌀ Minimo Dmin | 50 | |
| Altezza H | 17,5 mm | |
| ⌀ Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti | ⌀ 3,5 mm | |
| Corsa di regolazione rapida S | 6,5 mm | |
| Numero massimo giri | 24.000 min-1 | |
| Cartuccia | 238374 38-50 | |
| Testina a regolazione micrometrica | 238370 38 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino |
| Codice articolo | 238372 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109079793 | |
| Codice del produttore | M03 20190 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |