• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Ponte di scambio KOMET® per M03Speed, ⌀ Dmin.: 128mm

Codice art.: 238372 128
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Dmin. (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo mandrino 128 mm - 169 mm
⌀ Minimo Dmin 128
Altezza H 26 mm
⌀ Campo di rotazione D2 lavorazione in avanti 109 mm
Corsa di regolazione rapida S 20 mm
Numero massimo giri 10.000 min-1
Cartuccia 238374 100-166
Testina a regolazione micrometrica 238370 100
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 238372 128
EAN / GTIN 4047109073791
Codice del produttore M03 20110
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Download & documenti

Prodotti correlati