TPCT 1003PDR, IC808, Modello: ST900

Codice art.: 226504 ST900
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
Prezzo per 10 Articolo: 243.00 CHF
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo IC808
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TPKT 1003PDR
Avanzamento fz 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Geometria PDR
Denominazione originale prodotto HM390 TPCT 1003PDR IC808
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 226504 ST900
copia
EAN / GTIN 7291075313642
copia
Codice del produttore 5607516
copia

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
300
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
280
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
260
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
240
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
220
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI3MILL" Visualizza tutto