TDKT 150504PDR INOX

Codice art.: 226562 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI3MILL
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo IC830
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Geometria PDR
Denominazione originale prodotto HM390 TDKT 150504PDR IC830
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226562 INOX
EAN / GTIN 7291075312645
Codice del produttore 3313112

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto Trigon con 3 taglienti elicoidali. Design del tagliente positivo assiale e radiale. Per una lavorazione efficace e precisa degli spallamenti a 90°.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3...1 × D / ap max = 13,0 mm.
Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript