• Ingen pris tilgjengelig

TPCT 1003PDR ST900

Article no.: 226504 ST900
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Produktinformasjon

Technical Data

Serie HELI3MILL
Hörnradie 0,8 mm
Sort IC808
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TPKT 1003PDR
Matning fz 0,15 mm
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TPCT 1003PDR IC808
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 226504 ST900
EAN / GTIN 7291075313642
Manufacturer number 5607516

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
260
Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.