{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Código ISO | TPKT 1003PDR | |
| Clase | IC808 | |
| Material de corte | MD | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Grosor de la inserción T | 3,18 mm | |
| Clase de tolerancia | K | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Para material | Acero (P) | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 11 grados | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 8 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 8 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | HELI3MILL | |
| Denominación del fabricante | HM390 TPCT 1003PDR IC808 | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,18 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 10,9 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del filo de corte l | 8 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 60 grados | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 8 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral | |
| Avance por diente mín. fz | 0,08 mm | |
| Avance por diente máx. fz | 0,12 mm | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | ST900 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | IC808 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | TPKT 1003PDR | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | TPKT 1003PDR | |
| Designación plaquita de corte | TPKT 1003PDR | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 3 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,5 |
| Número de artículo | 226504 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075313642 | |
| Número del fabricante | 5607516 |