TPCT 1003PDR ST900

Č. pol.: 226504 ST900
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
220 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI-3-MILL
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC808
Rezný materiál HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TPKT 1003PDR
Posuv fz 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Geometria PDR
Označenie výrobcu HM390 TPCT 1003PDR IC808
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 226504 ST900
EAN/GTIN 7291075313642
Číslo výrobcu 5607516

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
300
Oceľ < 750 N/mm²
P
280
Oceľ < 900 N/mm²
P
260
Oceľ < 1100 N/mm²
P
240
Oceľ < 1400 N/mm²
P
220
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Otočná rezná platnička Trigon s 3 závitnicovými reznými hranami. Axiálne a radiálne pozitívny tvar rezných hrán. Na efektívne a presné obrábanie 90° ramien.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.