TPCT 1003PDR, IC808, Tipo: ST900

N.º do artigo: 226504 ST900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
100 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI3MILL
‌Raio do canto 0,8 mm
Tipo IC808
Material de corte MD
Código ISO da pastilha de corte reversível TPKT 1003PDR
Avanço fz 0,15 mm
Número de trocas/cortes 3
Geometria PDR
Designação do fabricante HM390 TPCT 1003PDR IC808
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 226504 ST900
EAN/GTIN 7291075313642
Número do fabricante 5607516

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
300
Aço < 750 N/mm²
P
280
Aço < 900 N/mm²
P
260
Aço < 1100 N/mm²
P
240
Aço < 1400 N/mm²
P
220
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Pastilha de corte reversível Trigon com 3 arestas de corte helicoidais. Design de arestas de corte positivas na direção axial e radial. Para um processamento eficaz e preciso de ressaltos de 90°.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3...1 × D/ap máx = 8,0 mm.
A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.