{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| ISO kód | TPKT 1003PDR | |
| Typ | IC808 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Toleranční třída | K | |
| Povlak | PVD | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupně | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 8 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 8 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | HELI3MILL | |
| Označení výrobce | HM390 TPCT 1003PDR IC808 | |
| Základní tvar | tříhranný | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné destičky L | 10,9 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 8 mm | |
| Rohový úhel | 60 stupně | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 8 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,08 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,12 mm | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | ST900 | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC808 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | TPKT 1003PDR | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | TPKT 1003PDR | |
| Označení řezné destičky | TPKT 1003PDR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | pravý | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 226504 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075313642 | |
| Číslo výrobce | 5607516 |