Magnete permanente articolato 1 superficie magnetica

Codice art.: 085960
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale massimo 120 N
Lunghezza magnete singolo 60 mm
Larghezza magnete singolo 29 mm
Altezza magnete singolo 25 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Termostabilità massima 220 °C
Tipo di prodotto Magnete articolato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085960
EAN / GTIN 2050000965371
Codice del produttore 920OTPR

Descrizione

Esecuzione:

I magneti permanenti possono essere bloccati in qualsiasi angolazione.
Resistente alle alte temperature fino a max. 220 °C, 1 lato magnetico.