• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Hardschuiminlay voor gereedschapssets, geschikt voor hardschuim-assortiment: 952048

Artikelnummer: 952001 952048
Korting
€ 27,70
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 27 sep 2026
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor hardschuim-assortiment Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Kleur, zwart Antracietgrijs
Kleur, grijs Grijs
beschreven onderdeel, Antracietgrijs Deckschicht
beschreven onderdeel, Grijs Kontrastschicht
Verpakking los
Kleur grijs; zwart
Aantal uitsparingen voor gereedschap 7 st.
Kleinste geschikte fronthoogte 100 mm
Breedte in G 6
Diepte in G 24
Producttype schuiminterieur
Schuim voorgelaserd ja
Producentspecifieke eenheid G
Schuim toestand hard
Eigenschappen oliebestendig
Materiaal Polyethyleen (PE)
Breedte totaal B 150 mm
Diepte totaal T 600 mm
Hoogte totaal H 30 mm
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 952001 952048
EAN/GTIN 4062406152123
Nummer fabrikant 952001 952048
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

De volgende artikelen vullen het hardschuim:
HOLEX schuifmaat nonius nr. 410200 gr. 150: 1 St.
HOLEX winkelhaak met aanslag nr. 452600 gr. 150×100: 1 St.
HOLEX hardmetalen kraspen nr. 458800 gr. HM: 1 St.
HOLEX stalen liniaal nr. 461805 gr. 300: 1 St.
GARANT rolbandmaat nr. 462201 gr. 2,5: 1 St.
WIHA duimstok nr. 466200 gr. 2: 1 St.
HOLEX aluminium waterpas nr. 467435 gr. 400: 1 St.

Downloads en documenten

Geschikte producten