Schroevendraaier voor sleuf, kort, Bladbreedte b: 4mm

Artikelnummer: 664201 4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
531 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bladbreedte b (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Bladbreedte b 4 mm
Bladdikte a 0,8 mm
Meslengte 25 mm
totale lengte 82 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 664201 4
EAN/GTIN 4045197951519
Nummer fabrikant 664201 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meercomponenten-krachthandvat voor optimaal draaimoment en comfort, steel van chroom-vanadiumstaal, verchroomd. Verchroomde schroevendraaierpunten voor optimale bescherming tegen roest.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 5265B.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan