{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Serie | Softcut® | |
| Snijkantdiameter Dc | 40 mm | |
| Opnameboringsdiameter D3 | 16 mm | |
| Totale lengte L | 40 mm | |
| Aantal effectieve snijkanten (omtrek) Z | 4 | |
| Instelhoek | 90 graden | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | MTC | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Artikelomschrijving producent | Softcut®90° Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten AO.., MTC | |
| Diameter lichaam D2 | 28,8 mm | |
| Vrijloophoek | 12 graden | |
| Bewerking | circulair frezen (rondfrezen) (FZI); hoekfrezen (FEC); verzinkfrezen (duikfrezen) (FSE) | |
| Producttype | hoekfrees | |
| Geschikte wisselplaat | AO.T1104 |
| Artikelnummer | 215411 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4069515038874 | |
| Nummer fabrikant | 215411 40/4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |