Kurzbohrfutter Form A, BT 30, Spannbereich: 0,5-13mm

Artikel-Nr.: 303196 0,5-13
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 0,5 mm - 13 mm
Aufnahme BT 30
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 30 µm
Auskraglänge A-Maß 96 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW 6
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303196 0,5-13
EAN / GTIN 2050001839022
Herstellernummer 20.296.30.13

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kurzbohrfutter Form A, BT 30, Spannbereich: 0,5-13mm

Kurzbohrfutter Form A, BT 30, Spannbereich: 0,5-13mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
370,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
280,00 €
Aufnahme BT 30 BT 40
Auskraglänge A-Maß 96 mm 92 mm
Außen-⌀ D 50 mm 43 mm
Form A AD
Spannbereich 0,5 mm - 13 mm 0,5 mm - 13 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1
Produktart Kurzbohrfutter Kurzbohrfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb