• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladenaufsatz für Cargo Scooter, 20×16G, Anzahl Schubladen: 3

Artikel-Nr.: 915660 3
Preis pro 1 Stück (142,67 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schubladen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton
RAL 7016
Schubladen Nutzbreite in G
20
beschriebenes Teil
Handgriffe; Gehäuse
Beschichtung
pulverbeschichtet
Farbton, grau
Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau
Schubladenfronten
Schubladen Nutztiefe in G
16
mit Tür
nein
mit Rollladen
nein
mit Schubladen
ja
Anzahl Schubladen
3 St.
Schubladen-Fronthöhe
125 mm; 200 mm; 75 mm
Korpus Nutzbreite Bn
500 mm
Korpus Nutztiefe Tn
400 mm
Fach- / Abteilbeschreibung
1
Anzahl Abteile gesamt
1 St.
Abteil Nutzbreite Bn1
500 mm
Abteil Nutztiefe Tn
400 mm
mit Auszugtechnik
ja
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug)
100 %
Schubladen Nutzbreite
500 mm
abschließbar
ja
Schloss-Bauart
Stiftzylinderschloss
Schließsystem umrüstbar
ja
Tragfähigkeit
20 kg
beschriebenes Teil
Schublade
Schubladen Nutztiefe
400 mm
Herstellerspezifische Einheit Schubladen
G
Material
Aluminium; Stahlblech
Farbe
grau; silber
Produktart
Aufsatzschrank
Gewicht
37 kg
Aufstell- und Einbausituation
Aufsatzelement
Einsatzbereich
Werkstatt
Konfiguration
Konfiguriert
Breite gesamt Bg
600 mm
Tiefe gesamt Tg
500 mm
Höhe gesamt Hg
500 mm
Angabe Tragfähigkeit
1
fahrbar
nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Herstellernummer 915660 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schubladenaufsatz für Cargo Scooter aus stabilem Stahlblechgehäuse. 100% Vollauszug-Schubladen mit 20 kg Tragfähigkeit, Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss in Schlossblende.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 125, 200

Lieferumfang:

Schubladenaufsatz mit Befestigungsplatte für Cargo Scooter.

Lackierung:

Zweifarbig pulverbeschichtet, silber kombiniert mit anthrazit RAL 7016